Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24080 ECCJ/W33

  • ERIKS:23756404
  • Hersteller:24080 ECCJ/W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine Bohrung von 400 mm und einen Außendurchmesser von 600 mm. Es ist für hohe Belastungen ausgelegt und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen mit minimaler Reibung oder Temperaturerhöhung aus. Das Lager ist mit Nachschmiermöglichkeiten ausgestattet und wird mit einem Blechkäfig geliefert. Geeignet für modulare Systeme unterstützt es eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle und reduziert Ausfallzeiten
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Fehlausrichtungen und verhindert vorzeitigen Ausfall
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt Schwerlastanwendungen und minimiert das Überlastungsrisiko
  • Betrieb mit geringer Reibung senkt den Energieverbrauch und die Betriebstemperatur
  • Blechkäfig bietet Haltbarkeit und erhöht die Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusesystemen für große rotierende Anlagen
  • Ideal für Förderantriebe in schweren Industriebereichen
  • Kompatibel mit Wellenbaugruppen, die eine Ausgleichstoleranz erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'733.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'521.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
200 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
8000 kN
Dynamische Belastung
4507 kN
Grenzdrehzahl
900 rpm
Referenzdrehzahl
630 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
560 kN
Gewicht
196 kg
Gewicht
432 lb