CHF 9'733.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'521.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 200 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 8000 kN |
Dynamische Belastung | 4507 kN |
Grenzdrehzahl | 900 rpm |
Referenzdrehzahl | 630 rpm |
Gewicht | 196 kg |
Gewicht | 432 lb |