Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24076 CC/W33

  • ERIKS:23228103
  • Hersteller:24076 CC/W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine Bohrung von 380 mm und einen Außendurchmesser von 560 mm und unterstützt hohe Lasten in beide Richtungen. Das selbstjustierende Design kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen, ohne Reibung oder Temperatur zu erhöhen. Das Lager ist mit Nachschmiermöglichkeiten für eine verlängerte Lebensdauer und Verschleißfestigkeit ausgestattet. Ein Blechkäfig und modulare Kompatibilität ermöglichen den Einsatz mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und gewährleistet einen stabilen Betrieb
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen Wartung und maximieren die Lebensdauer von Lagern
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht eine effiziente Bewältigung anspruchsvoller Industrieanwendungen
  • Das reibungsarme Design verringert den Energieverlust
  • Unterstützung der langfristigen Leistungsfähigkeit
  • Verschleißfeste Konstruktion minimiert Ausfallzeiten durch Lagerwechsel
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusesystemen für flexible Montage
  • Ideal für Schwerlastmaschinen, die unter Ausrichtungsfehlern betrieben werden
  • Kompatibel mit Hülsen- und Mutterbaugruppen in industriellen Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'982.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'628.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
560 mm
Breite
180 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6800 kN
Dynamische Belastung
3786 kN
Grenzdrehzahl
950 rpm
Referenzdrehzahl
670 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
475 kN
Gewicht
150 kg
Gewicht
331 lb