CHF 7'259.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'847.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 180 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6550 kN |
Dynamische Belastung | 3705 kN |
Grenzdrehzahl | 1000 rpm |
Referenzdrehzahl | 700 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 490 kN |
Gewicht | 144 kg |
Gewicht | 318 lb |