Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24068 CC/C3W33

  • ERIKS:23756400
  • Hersteller:24068 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten sowohl in radialer als auch in axialer Richtung aufzunehmen. Die selbstjustierende Konstruktion gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus und minimiert dabei Reibung und Temperaturanstieg. Integrierte Nachschmierfunktionen unterstützen die Wartung in anspruchsvollen Umgebungen. Das Lager eignet sich für modulare Systeme, einschließlich Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen, um Ausfallzeiten durch Fehlausrichtung zu reduzieren
  • Hohe Tragfähigkeit gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb bei schweren Industriebelastungen
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen verlängerte Wartungsintervalle und verringern betriebliche Unterbrechungen
  • Das reibungsarme Design verbessert die Energieeffizienz und trägt zu einer längeren Lebensdauer bei
  • Robuste Blechkäfige erhöhen die Verschleißfestigkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Hochleistungsgetrieben im Bergbau und in der Zementverarbeitung
  • Ideal für modulare Lagereinheiten in großen Industrieventilatoren und Gebläsen
  • Kompatibel mit Hauptwellen in Papierfabriken und Walzwerken
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'457.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'062.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
520 mm
Breite
180 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6200 kN
Dynamische Belastung
3621 kN
Grenzdrehzahl
1100 rpm
Referenzdrehzahl
750 rpm
Gewicht
137 kg
Gewicht
302 lb