Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24064 CC/W33

  • ERIKS:23756399
  • Hersteller:24064 CC/W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für Anwendungen mit hohen Lasten ausgelegt und unterstützt axiale sowie radiale Belastungen. Es ermöglicht eine Selbstausrichtung, um Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehler auszugleichen. Das Lager verfügt über einen Blechkäfig und eine Nachschmiermöglichkeit für einen optimierten Betrieb. Die Konstruktion gewährleistet geringe Reibung und eine verlängerte Lebensdauer, während das Fehlen einer Dichtung die Integration in offene Systeme ermöglicht. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion unterstützt eine verlängerte Betriebssicherheit und reduziert Wartungsintervalle
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und Durchbiegung während des Betriebs
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Haltbarkeit unter hoher Belastung
  • Der Betrieb mit geringer Reibung minimiert den Temperaturanstieg und den Energieverbrauch bei Dauerbetrieb.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Förderanlagen
  • Ideal für große Industriegetriebe, die Wellendurchbiegungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit schweren Bergbaugeräten, die eine häufige Nachschmierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'836.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'389.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
160 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
5100 kN
Dynamische Belastung
2969 kN
Grenzdrehzahl
1200 rpm
Referenzdrehzahl
800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
400 kN
Gewicht
101 kg
Gewicht
223 lb