Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24060 CC/W33

  • ERIKS:23756396
  • Hersteller:24060 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen robusten Blechkäfig für Anwendungen mit hohen Lasten. Das Design ermöglicht Selbstausrichtung und den Ausgleich von Fluchtungsfehlern, wodurch Reibung und Temperaturanstieg reduziert werden. Das Lager bietet Nachschmiermöglichkeiten zur Unterstützung einer verlängerten Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen. Geringe Reibung und erhöhte Verschleißfestigkeit werden durch präzise Fertigung erreicht. Funktionen
  • Zylindrische Bohrung ermöglicht eine einfache Montage und Ausrichtung der Welle und verringert den Installationsaufwand
  • Blechkäfig verbessert die Haltbarkeit und Lastverteilung und minimiert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen eine verlängerte Betriebsdauer und reduzieren Wartungsintervalle
  • Kompensiert Fehlausrichtungen und Wellendurchbiegungen und verbessert so die Leistung in flexiblen Aufbauten
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen und reduziert Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusesystemen für schwere Industriemaschinen
  • Ideal für Anlagen, die eine häufige Nachschmierung und lange Wartungsintervalle erfordern
  • Kompatibel mit Wellen, die während des Betriebs eine Fehlausrichtung oder Durchbiegung aufweisen
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'173.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'673.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
160 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4750 kN
Dynamische Belastung
2821 kN
Grenzdrehzahl
1200 rpm
Referenzdrehzahl
850 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
355 kN
Gewicht
95.6 kg
Gewicht
211 lb
Alternativen

CHF 5'829.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'301.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026