CHF 6'173.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'673.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 160 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4750 kN |
Dynamische Belastung | 2821 kN |
Grenzdrehzahl | 1200 rpm |
Referenzdrehzahl | 850 rpm |
Gewicht | 95.6 kg |
Gewicht | 211 lb |
CHF 5'829.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'301.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026