Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24056 CC/W33

  • ERIKS:23756393
  • Hersteller:24056 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für Anwendungen mit hoher Belastung und Nachschmierfähigkeit ausgelegt. Das selbstjustierende Design kompensiert Wellenverlagerungen und -durchbiegungen, ohne die Reibung zu erhöhen. Der Blechkäfig gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb, während das modulare System die Integration mit Gehäusen und Hülsen ermöglicht. Verbesserte Verschleißfestigkeit und geringe Reibung tragen zu einer verlängerten Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen bei. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Betriebsdauer, indem sie während des Einsatzes eine optimale Schmierung aufrechterhält.
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Fehlausrichtungen aus und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit bewältigt starke radiale und axiale Kräfte und gewährleistet die Zuverlässigkeit der Ausrüstung
  • Blechkäfigkonstruktion fördert Stabilität und gleichmäßige Rollenführung
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und unterstützt die langfristige Systemeffizienz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit schweren Maschinen in Bergwerken und Anlagen zur Aufbereitung von Zuschlagstoffen
  • Ideal für große Industriegetriebe mit hohem Lastbedarf
  • Kompatibel mit modularen Lagergehäusen in Stahlproduktionslinien
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'536.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'823.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
140 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3800 kN
Dynamische Belastung
2248 kN
Grenzdrehzahl
1400 rpm
Referenzdrehzahl
950 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
285 kN
Gewicht
67.6 kg
Gewicht
149 lb
Alternativen

CHF 4'923.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'322.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026