CHF 3'212.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'473.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 140 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3450 kN |
Dynamische Belastung | 2135 kN |
Grenzdrehzahl | 1400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1000 rpm |
Gewicht | 63.1 kg |
Gewicht | 139 lb |
CHF 4'085.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'415.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026