Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24048 CC/W33

  • ERIKS:23756386
  • Hersteller:24048 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und kompensiert Fluchtungsfehler. Das Design minimiert Reibung und Temperaturanstieg bei Durchbiegung. Nachschmiermöglichkeiten verlängern die Betriebsdauer. Die Konstruktion ermöglicht den Einsatz in modularen Lagersystemen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und verhindert vorzeitigen Ausfall
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und erhöht die Betriebszeit
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen
  • Blechkäfig erhöht die Haltbarkeit und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb
  • Das reibungsarme Design verringert die Wärmeentwicklung und erhält die optimale Leistung.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusehülsen und Muttern in schweren Maschinen
  • Ideal für Anlagen, die unter wechselnden Lasten und Fehlausrichtung betrieben werden
  • Kompatibel mit Prozessen, die eine verlängerte Lagerlebensdauer erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'572.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'781.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
118 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2700 kN
Dynamische Belastung
1663 kN
Grenzdrehzahl
1600 rpm
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
228 kN
Gewicht
41.5 kg
Gewicht
91.5 lb
Alternativen

CHF 3'118.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'371.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026