Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24036 CC/W33

  • ERIKS:23756373
  • Hersteller:24036 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen und selbstjustierende Funktion in anspruchsvollen Industrieanwendungen ausgelegt. Es verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig, die unter dynamischen Bedingungen zuverlässige Stabilität gewährleisten. Das Lager ist für eine effiziente Nachschmierung konzipiert und arbeitet mit geringer Reibung, was eine längere Lebensdauer unterstützt. Die Konstruktion gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus, ohne dass erhebliche Reibung oder Temperaturanstieg auftreten. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Fehlausrichtungen und Wellendurchbiegungen und verringert so das Ausfallrisiko
  • Die Nachschmierfähigkeit erleichtert die Wartung und erhöht die Betriebssicherheit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Blechkäfig sorgt für eine stabile Rollenführung und verbessert die Lastverteilung sowie die Sicherheit
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und unterstützt eine gleichbleibende Langzeitleistung
  • Hohe Tragfähigkeit erfüllt anspruchsvolle industrielle Anforderungen und gewährleistet eine langlebige Systemintegration
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für eine flexible Montage in großen Maschinen
  • Ideal für Schwerlast-Förderanlagen, die eine selbstjustierende Wälzlagerunterstützung benötigen
  • Kompatibel mit Anlagen, die unter variablen Wellendurchbiegungen und Ausrichtungsfehlern betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'613.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'744.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
100 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1730 kN
Dynamische Belastung
1134 kN
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
156 kN
Gewicht
22.2 kg
Gewicht
49 lb
Alternativen

CHF 1'636.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'769.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026