CHF 1'613.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'744.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 100 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1730 kN |
Dynamische Belastung | 1134 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
Gewicht | 22.2 kg |
Gewicht | 49 lb |
CHF 1'636.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'769.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026