Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24034 CC/W33

  • ERIKS:23756368
  • Hersteller:24034 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten und Wellenausgleich in anspruchsvollen Industrieumgebungen auf. Es verfügt über einen robusten Blechkäfig und eine Nachschmiermöglichkeit für eine verlängerte Lebensdauer. Das selbstjustierende Design minimiert die Reibung und unterstützt einen effizienten Betrieb unter wechselnden Bedingungen. Mit hohen dynamischen und statischen Tragzahlen ist das Lager für modulare Montagesysteme geeignet. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht Wartung ohne Demontage und erhöht so die Betriebszeit
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegung und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in Schwerlastanwendungen und gewährleistet eine zuverlässige Leistung
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Haltbarkeit und Stabilität bei wechselnden Belastungen
  • Der Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und ermöglicht längere Wartungsintervalle.
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für modulare Lagergehäuse in schweren Industrieanlagen
  • Verwendet mit rotierenden Wellen, die einen Ausgleich von Fluchtungsfehlern erfordern
  • Kompatibel mit Geräten, die anspruchsvollen Lastbedingungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'461.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'579.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
90 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1460 kN
Dynamische Belastung
963 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
137 kN
Gewicht
16.9 kg
Gewicht
37.2 lb
Alternativen

CHF 1'380.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'492.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026