Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24030 CC/W33

  • ERIKS:23756357
  • Hersteller:24030 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen ausgelegt und gleicht Fluchtungsfehler aus. Es verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen robusten Blechkäfig für zuverlässige Leistung. Das Lager ist mit Nachschmiermöglichkeiten ausgestattet, um die Wartung in anspruchsvollen Umgebungen zu erleichtern. Die zweireihige Bauweise sorgt für hohe Tragfähigkeit und eine lange Lebensdauer. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion erleichtert die Wartung und verlängert die Betriebsdauer in anspruchsvollen Anwendungen
  • Kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Lagerschadens
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit schweren Lasten
  • Das reibungsarme Design minimiert den Temperaturanstieg und erhöht so die Betriebseffizienz und Zuverlässigkeit.
  • Blechkäfig gewährleistet einen stabilen Betrieb unter dynamischen und statischen Belastungsbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusesystemen in schweren Industriemaschinen
  • Ideal für Anlagen, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Fehlausrichtung erfordern
  • Kompatibel mit Anwendungen, die häufige Nachschmierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'005.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'087.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
75 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1040 kN
Dynamische Belastung
680 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
1800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
100 kN
Gewicht
10.3 kg
Gewicht
22.6 lb
Alternativen

CHF 1'005.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'086.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026