Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24028 CC/C3W33

  • ERIKS:23756351
  • Hersteller:24028 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager bietet eine hohe Tragfähigkeit und selbstjustierende Eigenschaften. Das Design gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen mit minimaler Reibungszunahme aus. Integrierte Nachschmierfunktionen unterstützen eine längere Lebensdauer und Haltbarkeit. Die Komponente ist für modulare Systeme geeignet, die Gehäuse, Hülsen und Muttern enthalten. Funktionen
  • Blechkäfigkonstruktion ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Lastbedingungen
  • Selbstausrichtende Konstruktion reduziert den Wartungsaufwand, indem sie Fehlausrichtungen und Wellendurchbiegungen ausgleicht
  • Nachschmierfunktionen verlängern die Lebensdauer von Lagern, indem sie optimale Schmierstoffniveaus aufrechterhalten
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieanwendungen mit erhöhter Zuverlässigkeit
  • Geringe Reibung trägt zu höherer Verschleißfestigkeit und niedrigerer Betriebstemperatur bei
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagersystemen für Industriemaschinen
  • Ideal für Anlagen, die eine Widerstandsfähigkeit gegen Wellendurchbiegung erfordern
  • Kompatibel mit Schwerlastanwendungen in sowohl radialer als auch axialer Richtung
Zur Liste hinzufügen

CHF 883.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 954.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
69 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
900 kN
Dynamische Belastung
600 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Gewicht
8.17 kg
Gewicht
18 lb
Alternativen

CHF 883.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 954.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026