Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24026 CC/W33

  • ERIKS:23756349
  • Hersteller:24026 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen ausgelegt und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen aus. Sein Blechkäfig und die zylindrische Bohrung ermöglichen eine robuste Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Das Lager erleichtert die Nachschmierung und arbeitet mit geringer Reibung für eine verlängerte Lebensdauer. Ohne Dichtung geliefert, ist es für den modularen Einbau mit Gehäusen und Hülsen geeignet. Funktionen
  • Blechkäfig erhöht die Haltbarkeit unter Hochlast-Betriebsbedingungen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen
  • Die Nachschmierfunktion verringert die Wartungsintervalle und verlängert die Lebensdauer der Lager
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung bei Dauerbetrieb
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Systemen, die eine hohe Tragfähigkeit erfordern
  • Ideal für Installationen mit häufigen Wellendurchbiegungen
  • Kompatibel mit Gehäusen
  • Buchsen
  • und Muttern in schweren Maschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 744.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 804.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
69 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
815 kN
Dynamische Belastung
569 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
81.5 kN
Gewicht
7.67 kg
Gewicht
16.9 lb
Alternativen

CHF 764.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 825.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026