CHF 744.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 804.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 69 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 815 kN |
Dynamische Belastung | 569 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Gewicht | 7.67 kg |
Gewicht | 16.9 lb |
CHF 764.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 825.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026