Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24024 CC/W33

  • ERIKS:23756344
  • Hersteller:24024 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten sowohl in radialer als auch in axialer Richtung auf. Das selbstjustierende Design gleicht Wellenverlagerungen und -durchbiegungen effektiv aus. Die Nachschmiermöglichkeit erhöht die Betriebssicherheit und Lebensdauer. Geringe Reibung und erhöhte Verschleißfestigkeit unterstützen eine verlängerte Einsatzdauer in anspruchsvollen Umgebungen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellenversatz aus und verringert Wartungseinsätze
  • Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer und minimiert ungeplante Ausfallzeiten
  • Hohe Tragfähigkeit gewährleistet die Eignung für anspruchsvolle industrielle Bedingungen
  • Betrieb mit geringer Reibung steuert die Wärmeentwicklung und erhält die Systemeffizienz
  • Blechkäfigkonstruktion bietet erhöhte Haltbarkeit in anspruchsvollen Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Schwerlastmaschinen
  • Ideal für Fördersysteme, die häufige Wellenjustierungen erfordern
  • Kompatibel mit Industriegetrieben, die unter variablen Lasten betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 628.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 679.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
670 kN
Dynamische Belastung
456 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
68 kN
Gewicht
5.25 kg
Gewicht
11.6 lb
Alternativen

CHF 702.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 759.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026