Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24024 CC/C3W33

  • ERIKS:23756342
  • Hersteller:24024 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig, die für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sind. Das Lager gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus und gewährleistet dabei geringe Reibung und stabile Temperaturen. Es ist mit Nachschmiermöglichkeiten ausgestattet, um die Lebensdauer zu verlängern und die Verschleißfestigkeit zu erhöhen. Das modulare Design ermöglicht die Integration mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Zylindrische Bohrung vereinfacht die Montage und verkürzt die Installationszeit in modularen Baugruppen
  • Blechkäfig erhöht die Stabilität bei hohen Belastungen und minimiert den inneren Verschleiß
  • Nachschmierfunktionen unterstützen eine längere Lebensdauer und minimieren Wartungseinsätze
  • Kompensiert Fehlausrichtungen für präzisen Betrieb trotz Wellendurchbiegungen
  • Widersteht hohen dynamischen und statischen Belastungen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in schweren Industrieanlagen
  • Ideal für Wellenanlagen mit häufigen Nachschmierintervallen
  • Kompatibel mit Anwendungen, die häufige Fehlausrichtung und hohe Belastung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 628.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 679.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
670 kN
Dynamische Belastung
456 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
5.23 kg
Gewicht
11.5 lb
Alternativen

CHF 702.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 759.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026