CHF 602.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 651.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 620 kN |
Dynamische Belastung | 437 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 67 kN |
Gewicht | 4.88 kg |
Gewicht | 10.8 lb |