Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24022 CC/C4W33

  • ERIKS:24002149
  • Hersteller:24022 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für Anwendungen mit hoher Belastung und Selbstzentrierungsfähigkeit ausgelegt. Die zylindrische Bohrung und der Blechkäfig erhöhen Festigkeit und Stabilität während des Betriebs. Die Nachschmiermöglichkeit unterstützt eine verlängerte Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen. Das Lager gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen mit minimaler Reibungszunahme aus. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellendurchbiegungen aus und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht eine einfache Wartung und verlängert die Betriebszeit
  • Blechkäfig bietet eine robuste Leistung unter hohen Lastbedingungen und erhöht die Zuverlässigkeit
  • Breites 60-mm-Design gewährleistet Stabilität bei hohen radialen und axialen Belastungen
  • Der Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und verbessert die Verschleißfestigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Schwerlast-Förderanlagen
  • Ideal für Industriegetriebe, die eine Unterstützung bei fehlausgerichteten Wellen benötigen
  • Kompatibel mit Bergbauausrüstung, die schwankenden Lasten und Staub ausgesetzt ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 602.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 651.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
620 kN
Dynamische Belastung
437 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
4.88 kg
Gewicht
10.8 lb