Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24022 CC/C3W33

  • ERIKS:24002148
  • Hersteller:24022 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten in beide Richtungen aufzunehmen und die Leistung auch bei Wellenausrichtungsfehlern aufrechtzuerhalten. Es verfügt über eine robuste Konstruktion mit Blechkäfig und Nachschmiermöglichkeiten. Das Lager unterstützt hohe Drehzahlen bei geringer Reibung und erhöhter Verschleißfestigkeit. Es ist für modulare Systeme geeignet und kann mit Gehäusen, Hülsen und Muttern integriert werden. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle, indem sie das Nachfüllen von Schmierfett im Betrieb ermöglicht.
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen mechanischen Umgebungen
  • Der Betrieb mit geringer Reibung minimiert den Temperaturanstieg bei Hochgeschwindigkeitsrotation.
  • Blechkäfig verbessert die strukturelle Stabilität bei dynamischen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für schwere Industrieanlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die Ausrichtungsflexibilität und hohe Haltbarkeit erfordern
  • Kompatibel mit Maschinen, die Vibrationen und Wellenversatz ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 602.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 651.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
620 kN
Dynamische Belastung
437 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
4.88 kg
Gewicht
10.8 lb