Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24020 CC/W33

  • ERIKS:23228382
  • Hersteller:24020 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und ist für die Selbstzentrierung ausgelegt. Die Ausstattung mit Nachschmiermöglichkeiten unterstützt eine verlängerte Lebensdauer und einen zuverlässigen Betrieb. Der Blechkäfig und die robuste Bauweise ermöglichen den Einsatz bei Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehlern. Das Lager gewährleistet geringe Reibung und ist für modulare Lagersysteme geeignet. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und reduziert Wartungseinsätze
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer des Lagers und minimiert Ausfallzeiten durch Schmierfehler.
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen in Schwermaschinenumgebungen
  • Niedriger Reibungswert verringert den Energieverbrauch und die Betriebskosten im Laufe der Zeit
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Haltbarkeit bei hohen mechanischen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Förderanlagen
  • Ideal für schwere Bergbauausrüstung, die eine Ausgleichstoleranz erfordert
  • Kompatibel mit Industriegetrieben in Stahlwerken
Zur Liste hinzufügen

CHF 543.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 587.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
50 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
415 kN
Dynamische Belastung
296 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
45.5 kN
Gewicht
2.94 kg
Gewicht
6.48 lb