CHF 543.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 587.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 240 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 415 kN |
Dynamische Belastung | 296 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Gewicht | 2.94 kg |
Gewicht | 6.48 lb |