Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24015 CC/W33

  • ERIKS:24002144
  • Hersteller:24015 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten und Fluchtungsfehler in anspruchsvollen Anwendungen auf. Sein selbstjustierendes Design minimiert Reibung und Temperaturanstieg unter Belastung. Das Lager verfügt über Nachschmiermöglichkeiten für eine verlängerte Lebensdauer. Geeignet für modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Blechkäfig bietet eine robuste Führung und verringert Betriebsstörungen in rauen Umgebungen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und reduziert Ausfallzeiten sowie Servicekosten
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb auch bei erheblichen Radialkräften
  • Selbstausrichtungsfähigkeit kompensiert Wellendurchbiegungen und verbessert so die Gesamtzuverlässigkeit des Systems
  • Das reibungsarme Design minimiert Energieverluste und erhöht die Effizienz sowie die Lebensdauer der Ausrüstung.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in schweren Industrieanlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die eine Toleranz gegenüber Wellenversatz erfordern
  • Kompatibel mit Bergbaumaschinen, die wechselnden Lastbedingungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 455.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 491.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
40 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
232 kN
Dynamische Belastung
181 kN
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
28.5 kN
Gewicht
1.43 kg
Gewicht
3.14 lb