Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23988 CC/W33

  • ERIKS:23756340
  • Hersteller:23988 CC/W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Tragfähigkeit und Selbstzentrierung in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Die zylindrische Bohrung und der Blechkäfig des Lagers ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb bei Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehlern. Nachschmiermöglichkeiten gewährleisten eine lange Lebensdauer und verringern Wartungsintervalle. Die Einheit eignet sich für modulare Systeme, einschließlich Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert die Belastung der Maschinen
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Schwerlastanwendungen mit minimalen Ausfallzeiten
  • Das Blechkäfig sorgt für Langlebigkeit und unterstützt eine gleichmäßige Rollenbewegung unter Last.
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer und minimiert den Wartungsaufwand
  • Betrieb mit geringer Reibung trägt zur Aufrechterhaltung einer stabilen Temperatur bei und erhöht die Verschleißfestigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagersystemen für schwere Industrieausrüstung
  • Ideal für Installationen, die einen Ausgleich von Wellendurchbiegungen oder -fehlstellungen erfordern
  • Kompatibel mit Gehäusen
  • Buchsen
  • und Muttern im Bergbau und in der Materialhandhabung
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'855.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'410.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
440 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
118 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4900 kN
Dynamische Belastung
2506 kN
Grenzdrehzahl
1000 rpm
Referenzdrehzahl
950 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
355 kN
Gewicht
97.2 kg
Gewicht
214 lb