Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23984 CC/W33

  • ERIKS:23756339
  • Hersteller:23984 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten in beide Richtungen aufzunehmen und Wellenverlagerungen zu ermöglichen. Es verfügt über Nachschmiermöglichkeiten, die die Wartung in anspruchsvollen Industrieumgebungen erleichtern. Der Blechkäfig und die zylindrische Bohrung tragen zur Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei. Das Lager ermöglicht einen reibungsarmen Betrieb und erhöhte Verschleißfestigkeit, was die Lebensdauer in modularen Systemen verlängert. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle und reduziert ungeplante Ausfallzeiten
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und minimiert Betriebsunterbrechungen
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieanwendungen mit hohen radialen und axialen Kräften
  • Blechkäfig erhöht die strukturelle Integrität und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung unter rauen Bedingungen
  • Betrieb mit geringer Reibung sorgt für stabile Temperaturen und verlängert die Wartungsintervalle der Lager
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Systemen, einschließlich Gehäusen, Hülsen und Muttern
  • Ideal für Schwerlastmaschinen, die einen Ausgleich von Fehlausrichtungen erfordern
  • Kompatibel mit industriellen Anlagen, die zuverlässige, wartungsarme Lager erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'039.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'528.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
420 mm
Außendurchmesser
560 mm
Breite
106 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4150 kN
Dynamische Belastung
2083 kN
Grenzdrehzahl
1100 rpm
Referenzdrehzahl
1000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
305 kN
Gewicht
72.1 kg
Gewicht
159 lb