Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23984 CC/C3W33

  • ERIKS:23756338
  • Hersteller:23984 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen und eine hohe Ausgleichsfähigkeit bei Fluchtungsfehlern ausgelegt. Das Produkt verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig. Die Nachschmierfähigkeit ermöglicht eine verlängerte Betriebsdauer in anspruchsvollen Umgebungen. Mit Abmessungen von 420 mm Bohrung, 560 mm Außendurchmesser und 106 mm Breite gewährleistet es eine gleichbleibende Leistung. Funktionen
  • Nachschmierfunktion unterstützt verlängerte Betriebszeiten bei Hochlastanwendungen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert das Ausfallrisiko
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet eine stabile Rollenführung unter Belastung
  • Hohe dynamische Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Zylindrische Bohrung ermöglicht eine einfache Montage und Wartung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Systemen, einschließlich Gehäusen und Hülsen
  • Ideal für schwere Maschinen mit erheblicher Wellendurchbiegung
  • Kompatibel mit Anlagen, die geringe Reibung und eine lange Lebensdauer erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'039.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'528.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
420 mm
Außendurchmesser
560 mm
Breite
106 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4150 kN
Dynamische Belastung
2083 kN
Grenzdrehzahl
1100 rpm
Referenzdrehzahl
1000 rpm
Gewicht
72.1 kg
Gewicht
159 lb