Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23976 CC/W33

  • ERIKS:23756334
  • Hersteller:23976 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Belastungen in beide Richtungen ausgelegt und unterstützt Wellenausgleich. Es verfügt über eine selbstjustierende Konstruktion und ermöglicht eine Nachschmierung für eine verlängerte Lebensdauer. Das Lager reduziert Reibung und Verschleiß und erhöht so die Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen. Durch seine robuste Bauweise eignet es sich für modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und reduziert Betriebsunterbrechungen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer von Lagern und reduziert die Wartungshäufigkeit
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht die Aufnahme großer radialer und axialer Kräfte und erhöht die Sicherheit
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und unterstützt eine gleichbleibende Leistung
  • Blechkäfig erhöht die Verschleißfestigkeit und sorgt für Langlebigkeit in rauen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in schweren Industriemaschinen
  • Ideal für Fördersysteme, die hohe Tragfähigkeit und Ausgleich von Fehlausrichtungen erfordern
  • Kompatibel mit großen rotierenden Anlagen in Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'885.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'362.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
520 mm
Breite
106 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3800 kN
Dynamische Belastung
2011 kN
Grenzdrehzahl
1200 rpm
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
290 kN
Gewicht
66.4 kg
Gewicht
146 lb
Alternativen

CHF 7'112.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'688.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026