CHF 5'885.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'362.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 239 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 106 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3800 kN |
Dynamische Belastung | 2011 kN |
Grenzdrehzahl | 1200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
Gewicht | 66.4 kg |
Gewicht | 146 lb |