CHF 4'803.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'192.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 239 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 90 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2750 kN |
Dynamische Belastung | 1456 kN |
Grenzdrehzahl | 1300 rpm |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 216 kN |
Gewicht | 44.5 kg |
Gewicht | 98.1 lb |
CHF 5'860.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'335.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026