Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23968 CC/W33

  • ERIKS:23756330
  • Hersteller:23968 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für Hochlastanwendungen konzipiert, die sowohl radiale als auch axiale Unterstützung erfordern. Das selbstjustierende Design kompensiert Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehler und minimiert dabei Reibung und Temperaturanstieg. Mit einem Blechkäfig ausgestattet, verfügt es über eine Nachschmiermöglichkeit für verlängerte Wartungsintervalle. Das Lager hält anspruchsvollen Industrieumgebungen stand und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb über lange Zeiträume. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Fehlausrichtungen aus und verringert das Risiko eines vorzeitigen Lagerausfalls
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle und reduziert dadurch Betriebsunterbrechungen.
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt Schwerlastanwendungen und erhöht die Zuverlässigkeit der Ausrüstung
  • Blechkäfigkonstruktion verbessert die Haltbarkeit bei kontinuierlicher Vibration und Stoßbelastung
  • Das reibungsarme Design minimiert die Wärmeentwicklung und unterstützt eine längere Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit großen Industriegetrieben, die Wellbewegungen ausgesetzt sind
  • Ideal für Förderbänder im Bergbau, die unter extremen Belastungsbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit modularen Gehäusebaugruppen in Schwerindustrieanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'587.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'958.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
90 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2800 kN
Dynamische Belastung
1490 kN
Grenzdrehzahl
1400 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
216 kN
Gewicht
43 kg
Gewicht
94.7 lb
Alternativen

CHF 5'076.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'488.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026