Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23968 CC/C3W33

  • ERIKS:23228069
  • Hersteller:23968 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und erlaubt Fluchtungsfehler bei minimaler Reibung. Das Design umfasst Nachschmiermöglichkeiten zur Unterstützung von Wartung und Lebensdauerverlängerung. Mit einem Käfig aus Blech gefertigt, bietet es erhöhte Verschleißfestigkeit und ist für Anwendungen mit hohen Lasten geeignet. Das Lager unterstützt die Integration in modulare Systeme, einschließlich Gehäusen und Hülsen. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Betriebsdauer, indem sie eine einfache Wartung ermöglicht
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegung und Fehlausrichtung während des Betriebs
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen
  • Der Betrieb mit geringer Reibung minimiert den Temperaturanstieg bei Dauerbelastung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Schwermaschinen
  • Ideal für Fördersysteme, die eine Ausrichttoleranz erfordern
  • Kompatibel mit Wellenbaugruppen in der Bergbau- und Aufbereitungsindustrie
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'587.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'958.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
90 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2800 kN
Dynamische Belastung
1490 kN
Grenzdrehzahl
1400 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Gewicht
43 kg
Gewicht
94.7 lb