Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23964 CC/W33

  • ERIKS:23756329
  • Hersteller:23964 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen in beide Richtungen ausgelegt und gleicht Fluchtungsfehler aus. Das Lager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig für Stabilität und Langlebigkeit. Die Nachschmierfähigkeit erhöht die Wartungseffizienz und Lebensdauer. Mit einer Breite von 90 mm und 2 Reihen bietet es robuste mechanische Unterstützung in anspruchsvollen Umgebungen. Funktionen
  • Die zylindrische Bohrung vereinfacht die Montage und gewährleistet einen präzisen Wellensitz in modularen Baugruppen.
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Betriebssicherheit in Hochlastumgebungen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer von Lagern und reduziert die gesamte Wartungsstillstandszeit
  • Kompensiert Fehlausrichtungen und Wellendurchbiegungen für eine verbesserte Systemleistung
  • Hohe Grundbelastbarkeiten ermöglichen den Einsatz in Anwendungen mit erheblicher mechanischer Beanspruchung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusen
  • Hülsen und Muttern für Schwerlastinstallationen
  • Ideal für Anlagen der Prozessindustrie, die eine hohe Tragfähigkeit und Langlebigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Systemen, die häufige Wellendurchbiegungen oder Fehlausrichtungen aufweisen
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'134.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'550.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
90 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2700 kN
Dynamische Belastung
1480 kN
Grenzdrehzahl
1500 rpm
Referenzdrehzahl
1400 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
216 kN
Gewicht
40.8 kg
Gewicht
89.9 lb
Alternativen

CHF 4'366.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'719.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026