CHF 3'145.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'400.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 239 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 90 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2500 kN |
Dynamische Belastung | 1413 kN |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 200 kN |
Gewicht | 38.5 kg |
Gewicht | 84.9 lb |
CHF 3'461.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'741.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026