Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23960 CC/C3W33

  • ERIKS:24002130
  • Hersteller:23960 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Belastungen in beide Richtungen ausgelegt. Es verfügt über eine selbstjustierende Konstruktion, um Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen effizient auszugleichen. Das Lager ist mit einem Blechkäfig und Nachschmiermöglichkeiten für eine verlängerte Lebensdauer ausgestattet. Seine modulare Kompatibilität ermöglicht die Integration mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und reduziert dadurch schwingungsbedingte Ausfälle
  • Blechkäfig verbessert die strukturelle Integrität und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht eine einfachere Wartung und verlängert die Betriebsdauer
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit schweren Lasten
  • Betrieb mit geringer Reibung senkt den Energieverbrauch und minimiert den Temperaturanstieg
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für den Einsatz in schweren Industriegetrieben und Förderanlagen
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen im Bergbau und in der Aufbereitung von Zuschlagstoffen
  • Kompatibel mit großen Elektromotoren, die einer Wellenverlagerung ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'145.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'400.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
90 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2500 kN
Dynamische Belastung
1413 kN
Grenzdrehzahl
1600 rpm
Referenzdrehzahl
1400 rpm
Gewicht
38.5 kg
Gewicht
84.9 lb
Alternativen

CHF 3'461.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'741.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026