Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23956 CC/W33

  • ERIKS:23756325
  • Hersteller:23956 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen. Das Design erleichtert die Nachschmierung und unterstützt eine lange Betriebsdauer unter anspruchsvollen Bedingungen. Das Lager bietet niedrige Reibungswerte und erhöhte Verschleißfestigkeit. Seine Konstruktion ermöglicht die Integration in modulare Systeme mit kompatiblen Gehäusen und Zubehör. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Betriebsintervalle und reduziert Wartungsstillstände
  • Selbstausrichtende Konstruktion ermöglicht Wellendurchbiegung, ohne Reibung oder Temperatur zu erhöhen
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Blechkäfig sorgt für strukturelle Stabilität und gleichmäßige Rollenführung
  • Ein reibungsarmer Betrieb trägt dazu bei, den Energieverbrauch in kontinuierlichen Prozessen zu senken
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für den Einsatz in modularen Lagersystemen mit Gehäusen und Hülsen
  • Kompatibel mit Schwerlastgeräten, die eine Beständigkeit gegen Wellenversatz erfordern
  • Verwendet mit Maschinen, die wechselnden Belastungen und anspruchsvollen Umgebungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'537.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'743.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
75 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1760 kN
Dynamische Belastung
1016 kN
Grenzdrehzahl
1700 rpm
Referenzdrehzahl
1600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
143 kN
Gewicht
23.9 kg
Gewicht
52.8 lb
Alternativen

CHF 2'497.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'699.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026