CHF 2'537.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'743.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 239 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 75 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1760 kN |
Dynamische Belastung | 1016 kN |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
Gewicht | 23.9 kg |
Gewicht | 52.8 lb |
CHF 2'497.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'699.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026