CHF 2'195.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'373.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 239 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 75 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1800 kN |
Dynamische Belastung | 1055 kN |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Gewicht | 23.1 kg |
Gewicht | 50.9 lb |
CHF 2'125.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'297.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026