Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23948 CC/W33

  • ERIKS:23756320
  • Hersteller:23948 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig. Es ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt und kann Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen ausgleichen. Die Nachschmiermöglichkeit erleichtert die Wartung, während geringer Reibungswiderstand und erhöhte Verschleißfestigkeit die Lebensdauer verlängern. Funktionen
  • Kompensiert Fehlausrichtungen, um einen reibungslosen Betrieb unter anspruchsvollen Wellenbedingungen aufrechtzuerhalten
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht Leistung unter anspruchsvollen industriellen Anwendungen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht längere Intervalle zwischen Wartungseinsätzen
  • Geringe Reibung senkt den Energieverbrauch und minimiert den Anstieg der Betriebstemperatur
  • Erhöhte Verschleißfestigkeit gewährleistet Langlebigkeit in Umgebungen mit kontinuierlicher Nutzung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Schwerlast-Fördersystemen in Materialumschlagprozessen
  • Ideal für modulare Lagergehäuse und Buchsenbaugruppen
  • Kompatibel mit Anlagen, die selbstjustierende Lagerlösungen benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'774.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'918.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1160 kN
Dynamische Belastung
685 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
98 kN
Gewicht
13 kg
Gewicht
28.6 lb
Alternativen

CHF 1'967.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'126.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026