Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23948 CC/C3W513

  • ERIKS:13196527
  • Hersteller:23948 CC/C3W513
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen und den Ausgleich von Fluchtungsfehlern ausgelegt. Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen. Das Lager arbeitet mit geringer Reibung und eignet sich für modulare Montagesysteme. Es wird von SKF hergestellt und ist auf Präzision und Langlebigkeit ausgelegt. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle und reduziert den Wartungsaufwand
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellendurchbiegungen aus und verhindert vorzeitigen Ausfall
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieanwendungen zuverlässig
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und erhält die Lebensdauer des Schmierstoffs
  • Blechkäfigkonstruktion sorgt für eine stabile Rollenführung unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für flexible Installation
  • Ideal für Anlagen, die Unterstützung für hohe radiale und axiale Belastungen benötigen
  • Kompatibel mit Systemen, die Wellenversatz oder Durchbiegungen aufweisen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'899.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'053.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1160 kN
Dynamische Belastung
685 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Gewicht
13 kg
Gewicht
28.6 lb