Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23948 CC/C3W33

  • ERIKS:23756319
  • Hersteller:23948 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe bidirektionale Belastungen und eine hohe Ausgleichsfähigkeit bei Fluchtungsfehlern ausgelegt. Es verfügt über einen Blechkäfig und ermöglicht eine Nachschmierung zur Leistungssteigerung. Die Konstruktion minimiert die Reibung und sorgt für eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen. Die Komponente ist für modulare Systeme mit Gehäusen und Hülsen geeignet. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und verbessert die Betriebssicherheit
  • Hohe Tragfähigkeit gewährleistet eine robuste Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Nachschmierfunktionen gewährleisten eine optimale Schmierung und reduzieren Ausfallzeiten sowie Wartungskosten
  • Das reibungsarme Design verlängert die Lebensdauer und minimiert den Energieverbrauch
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet strukturelle Integrität bei hohen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Bergbauausrüstungen
  • Ideal für schwere Maschinen, die einen Ausgleich von Fehlausrichtungen benötigen
  • Kompatibel mit Industriegetrieben in Zellstoff- und Papierfabriken
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'774.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'918.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1160 kN
Dynamische Belastung
685 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Gewicht
13 kg
Gewicht
28.6 lb
Alternativen

CHF 1'967.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'126.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026