Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23944 CC/W33

  • ERIKS:23756318
  • Hersteller:23944 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten und Wellenausgleich bei geringer Reibung auf. Das Nachschmierkonzept ermöglicht eine verlängerte Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen. Das Lager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig. Das Produkt ist für den modularen Einsatz mit Gehäusen, Hülsen und Muttern geeignet. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenausrichtungsfehler und reduziert die Belastung der Komponenten
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in Schwerlastanwendungen und erhöht die Betriebssicherheit
  • Nachschmierfunktionen verlängern die Wartungsintervalle und minimieren Ausfallzeiten für Anwender
  • Betrieb mit geringer Reibung trägt zur Senkung des Energieverbrauchs und der Betriebstemperaturen bei
  • Erhöhte Verschleißfestigkeit erhält die Leistung in rauen oder kontaminierten Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Materialflusssystemen
  • Ideal für Industriegetriebe, die unter hohen radialen und axialen Belastungen betrieben werden
  • Kompatibel mit großen Elektromotoren, die eine präzise Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'727.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'867.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1080 kN
Dynamische Belastung
661 kN
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
93 kN
Gewicht
12 kg
Gewicht
26.5 lb
Alternativen

CHF 1'738.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'878.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026