Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23944 CC/C3W33

  • ERIKS:23756316
  • Hersteller:23944 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Tragfähigkeiten ausgelegt und kompensiert Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegung. Die zylindrische Bohrung und der Blechkäfig ermöglichen eine modulare Systemintegration. Das Lager verfügt über Merkmale zur Nachschmierung, die verlängerte Wartungsintervalle unterstützen. Geeignet für anspruchsvolle Industrieumgebungen, in denen Zuverlässigkeit und geringe Reibung erforderlich sind. Funktionen
  • Kompensiert Fehlausrichtungen, um vorzeitigen Lagerausfall durch Wellendurchbiegung zu verhindern
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und unterstützt eine gleichbleibende Betriebsleistung
  • Hohe Tragfähigkeit bewältigt starke radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen
  • Blechkäfig sorgt für präzise Rollenführung, reduziert den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und unterstützt eine längere Lebensdauer der Ausrüstung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen, Hülsen und Muttern in Schwermaschinen
  • Ideal für fehlstellungsempfindliche Förderantriebe in der verarbeitenden Industrie
  • Kompatibel mit Hochleistungwellen, die wartungsfreundliche Lösungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'727.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'867.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1080 kN
Dynamische Belastung
661 kN
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Gewicht
12 kg
Gewicht
26.5 lb
Alternativen

CHF 1'738.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'878.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026