Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23940 CC/W33

  • ERIKS:23756314
  • Hersteller:23940 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für schwere industrielle Anwendungen konzipiert, die eine zuverlässige Aufnahme von Lasten erfordern. Die Konstruktion ermöglicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen, ohne dass erhebliche Reibung oder Temperaturanstieg auftreten. Integrierte Nachschmierfunktionen unterstützen eine verlängerte Lebensdauer und geringeren Wartungsaufwand. Ein Käfig aus Blech und eine zylindrische Bohrung erhöhen die Betriebsstabilität. Das Lager eignet sich für den modularen Einbau mit kompatiblen Gehäusen und Komponenten. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellenversatz aus und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Nachschmierfunktionen verlängern die Betriebsdauer und minimieren Wartungsintervalle
  • Niedriger Reibungswert sorgt während des Dauerbetriebs für eine konstante Temperatur
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet eine stabile Bauteilpositionierung unter Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusesystemen in schweren Industrieanlagen
  • Ideal für Anlagen mit häufigen Wellendurchbiegungen oder Ausrichtungsfehlern
  • Kompatibel mit Hochleistung-Drehbaugruppen in Bergbau und Verarbeitung
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'490.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'610.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1040 kN
Dynamische Belastung
651 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
93 kN
Gewicht
11.3 kg
Gewicht
24.8 lb
Alternativen

CHF 1'498.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'619.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026