CHF 1'490.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'610.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 239 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1040 kN |
Dynamische Belastung | 651 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Gewicht | 11.3 kg |
Gewicht | 24.8 lb |