Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23938 CC/W33

  • ERIKS:23756312
  • Hersteller:23938 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen in beide Richtungen ausgelegt. Das selbstjustierende Design kompensiert Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehler, wodurch Reibung und Temperaturanstieg minimiert werden. Nachschmiermöglichkeiten verlängern die Lebensdauer und verringern die Wartungsintervalle. Das modulare Konzept ermöglicht die Integration mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Der Blechkäfig gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer des Lagers, indem sie eine gleichmäßige Schmierstoffverteilung unterstützt.
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Fehlausrichtungen und verringert das Risiko vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen mit schweren Lasten
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und erhöht die Betriebseffizienz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagersystemen für erhöhte Flexibilität
  • Ideal für Wellenbaugruppen, die einen Ausgleich von Fluchtungsfehlern erfordern
  • Kompatibel mit Industriemaschinen, die schwere bidirektionale Lasten tragen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'403.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'517.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
52 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
800 kN
Dynamische Belastung
499 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
75 kN
Gewicht
7.95 kg
Gewicht
17.5 lb
Alternativen

CHF 1'462.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'581.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026