Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23936 CC/C3W33

  • ERIKS:23756309
  • Hersteller:23936 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Belastungen in beide Richtungen ausgelegt. Es ist selbstjustierend, um Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehler ohne nennenswerte Erhöhung der Reibung auszugleichen. Die Konstruktion verfügt über Nachschmiermöglichkeiten für verlängerte Wartungsintervalle. Das Lager kann mithilfe von Gehäusen, Hülsen und Muttern in modulare Systeme integriert werden. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellenversatz aus, um vorzeitigen Ausfall zu verhindern
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen verkürzte Wartungsintervalle und eine verlängerte Betriebsdauer
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit Zuverlässigkeit
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Haltbarkeit für den langfristigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert den Temperaturanstieg und den Energieverbrauch in kontinuierlichen Prozessen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für modulare Lagerbaugruppen in schweren Industrieanlagen
  • Verwendet in Systemen, die häufige Wellendurchbiegung oder Ausgleich von Fehlausrichtungen erfordern
  • Kompatibel mit Anwendungen, die eine hohe Belastbarkeit und Zugang zur Nachschmierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'336.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'444.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
52 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
830 kN
Dynamische Belastung
519 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Referenzdrehzahl
2600 rpm
Gewicht
7.71 kg
Gewicht
17 lb
Alternativen

CHF 1'370.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'481.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 1'370.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'481.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026