Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23264 CC/C3W33

  • ERIKS:23756273
  • Hersteller:23264 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen ausgelegt und kompensiert Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen. Die Konstruktion verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig für eine hohe Lebensdauer. Nachschmiermöglichkeiten erhöhen die Betriebssicherheit in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Das Lager eignet sich für modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Es bietet eine große Bohrung und einen großen Außendurchmesser für den Einbau in großformatige Baugruppen. Funktionen
  • Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine unkomplizierte Montage für eine verbesserte Installations­effizienz
  • Blechkäfig bietet mechanische Stabilität bei hohen Betriebsbelastungen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle und verringerten Wartungsaufwand
  • Bewältigt Fehlausrichtungen und Wellendurchbiegungen ohne erhöhte Reibung oder Temperaturanstieg
  • Hohe Tragfähigkeit und zweireihige Bauweise unterstützen anspruchsvolle Industrieanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit großen modularen Lagergehäusen in Bergbauausrüstungen
  • Ideal zur Unterstützung schwerer Wellen in Papiermaschinen
  • Kompatibel mit Hochlast-Förderanlagen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'899.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'863.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
580 mm
Breite
208 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6700 kN
Dynamische Belastung
4607 kN
Grenzdrehzahl
950 rpm
Referenzdrehzahl
700 rpm
Gewicht
235 kg
Gewicht
519 lb